LAPP - ÖLFLEX LIFT F 12G1,5 450/750V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0042006/500
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 12
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774664606
Sonepar Artikelnummer
12039679016
Hersteller Artikelnummer
0042006/500
Hersteller Typ
0042006/500
Hersteller Artikel Nr.:
0042006/500
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
flach
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
41.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
50 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
50 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.422 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


