Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18G1

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18G1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23328/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 18

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776102878

Sonepar Artikelnummer

12083764999

Hersteller Artikelnummer

23328/SCHNITT

Hersteller Typ

23328/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

23328/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

18

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

18

Leiternennquerschnitt (AWG):

18 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

15.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

119.25 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

119.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

63.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Leiter-Form:

rund

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.394 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Dauerbewegte Energieführungsketten oder Maschinenteile in rauer Umgebung, Im Innen- und Außenbereich, On- und Offshore Anwendungen, Im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transfer-, Produktions- oder Montagestraßen, Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, Geeignet für lange horizontale Verfahrwege in der Schleppkette, Zusätzliche Robustheit durch Innenmantel, Geeignet für Kontakt mit öl- und esterbasierenden Bohremulsionen sowie Kalziumbromidlösungen, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer, Aderisolation aus TPE, Adern in kurzen Schlaglängen verseilt, Vliesbewicklung, Außenmantel aus robustem Spezialpolymer, Farbe schwarz, Innenmantel aus TPE, Verzinntes Kupferabschirmgeflecht, Beständig gegen Öl und Bohrflüssigkeiten nach NEK TS 606:2016 sowie IEC 61892-4, Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, DNV Det Norske Veritas zertifiziert, Gute Kerb- und Abriebfestigkeit, Gute Witterungs-, UV und Ölbeständigkeit, Halogenfrei und flammwidrig (IEC 60332-1-2), Kälteflexibel, Salzwasserbeständig nach UL 1309, EMV konform,