Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX ROBOT 900 P 18G0,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX ROBOT 900 P 18G0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0028145/100

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774660264

Sonepar Artikelnummer

12027019833

Hersteller Artikelnummer

0028145/100

Hersteller Typ

0028145/100

Hersteller Artikel Nr.:

0028145/100

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

18

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

22

Leiternennquerschnitt (AWG):

22 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

11.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

168 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

44.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

120 kg/km

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.170 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Automobilindustrie, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Handhabungsautomaten, In Schlauchpaketen von Knickarm-Robotern sowie für den Einsatz in Portalrobotern, In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Fein- bzw. feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus TPE, Adern in Lagen verseilt, Bewicklung aus PTFE Band, Versionen mit zusätzlichem Kern-Paar: 2 Adern zum Paar verseilt, PTFE-Bandbewicklung, Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten, PUR-Innenmantel, Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl. RAL 9005), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, Für Verfahrwege bis 10 m, Ausgelegt für bis zu 5 Millionen Torsionszyklen, Abriebfest und kerbzäh, Kälteflexibel, Erhöht ölbeständig, Adhäsionsarme Oberfläche, Flammwidrig,