Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX SERVO 719 4G6+(2x1)+(2x1,5)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX SERVO 719 4G6+(2x1)+(2x1,5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1020076/SCHNITT

  • Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 - Nein

  • Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - Nein

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.512 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777469000

Sonepar Artikelnummer

12083961299

Hersteller Artikelnummer

1020076/SCHNITT

Hersteller Typ

1020076/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1020076/SCHNITT

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.512 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Anlagenbau, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Eine gemeinsame Leitung für mehrere Stromkreise, Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Polypropylen (PP), Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern ohne bzw. mit einem oder zwei separat geschirmten Steueraderpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), USA: UL AWM Style 2570 Kanada: cUL AWM Style I/II A/B FT1, UL File No. E63634, Ölbeständig, Flammwidrigkeit: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2, Kapazitätsarm,