Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2x1,5)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2x1,5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1020023/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776768364

Sonepar Artikelnummer

12051234599

Hersteller Artikelnummer

1020023/SCHNITT

Hersteller Typ

1020023/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1020023/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

10

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

orange

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Außendurchmesser ca.:

19.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

117 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.752 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Anlagenbau, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Passend zu Servomotorsystemen namhafter Antriebshersteller, Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Polypropylen (PP), Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern ohne bzw. mit einem oder zwei separat geschirmten Steueraderpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt; Leistungsadern mit Steueradern-Triplett gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt, Verzinntes Kupferabschirmgeflecht, Mantel aus PVC, orange (RAL 2003), USA: UL AWM Style 2570 Kanada: cUL AWM Style I/II A/B FT1, UL File No. E63634, Ölbeständig, Flammwidrigkeit: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2, EMV konform, Kapazitätsarm,