LAPP - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G35+2x(2x1,5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020033/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777190447
Sonepar Artikelnummer
12083957799
Hersteller Artikelnummer
1020033/SCHNITT
Hersteller Typ
1020033/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1020033/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
AWG-Größe:
2
Leiternennquerschnitt (AWG):
2 kcmil
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
30.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
459 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
183.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
2.023 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


