LAPP - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G50+2x(2x2,5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020034/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777190454
Sonepar Artikelnummer
12083957899
Hersteller Artikelnummer
1020034/SCHNITT
Hersteller Typ
1020034/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1020034/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
0.6 kV
AWG-Größe:
1
Leiternennquerschnitt (AWG):
1 kcmil
Ader-Zahl:
4
Hilfsleiter-Zahl:
4
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
37 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
555 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
222 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
2.876 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


