Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x0,5)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x0,5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1020120/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 10

  • Anzahl der Verseilelemente - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777580828

Sonepar Artikelnummer

12083961899

Hersteller Artikelnummer

1020120/SCHNITT

Hersteller Typ

1020120/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1020120/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

10

Anzahl der Verseilelemente:

5

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

118.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

47.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.103 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs, Analoge und inkrementale Drehgeber für Servoantriebe, Meß-, Regel- u. Elektrotechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Dünn, gewichts- und volumenoptimiert, Einfache Installation, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Passend zum Drehgeber-Programm namhafter Hersteller, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation: Polypropylen (PP), Adern (bzw. Aderpaare) in Lagen oder Bündel verseilt, Weitere Details: siehe Datenblatt, Vliesbewicklung, Mantel aus PVC, grün (RAL 6018), cUL AWM I/II A/B FT1, UL AWM Style 2464, UL File No. E63634, Flammwidrigkeit: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2, Dämpfungsarm, dadurch große Übertragungslängen realisierbar, Ölbeständig,