Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x1,0)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x1,0)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1020121/SCHNITT

  • Ader-Zahl - 8

  • Zolltarifnummer - 85444993

  • Gewicht - 0.112 kg

  • Aufmachung - Schnittlänge

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777580842

Sonepar Artikelnummer

12083961999

Hersteller Artikelnummer

1020121/SCHNITT

Hersteller Typ

1020121/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1020121/SCHNITT

Ader-Zahl:

8

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.112 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs, Analoge und inkrementale Drehgeber für Servoantriebe, Meß-, Regel- u. Elektrotechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Dünn, gewichts- und volumenoptimiert, Einfache Installation, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Passend zum Drehgeber-Programm namhafter Hersteller, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation: Polypropylen (PP), Adern (bzw. Aderpaare) in Lagen oder Bündel verseilt, Weitere Details: siehe Datenblatt, Vliesbewicklung, Mantel aus PVC, grün (RAL 6018), cUL AWM I/II A/B FT1, UL AWM Style 2464, UL File No. E63634, Flammwidrigkeit: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2, Dämpfungsarm, dadurch große Übertragungslängen realisierbar, Ölbeständig,