LAPP - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G0,75+(2x0,5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27930/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777318988
Sonepar Artikelnummer
12083818599
Hersteller Artikelnummer
27930/SCHNITT
Hersteller Typ
27930/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
27930/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
82.5 mm
Nennspannung U0:
0.6 kV
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
44 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.155 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


