LAPP - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+(2x0,5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27926/SCHNITT
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.E = erhöhte Flexibilität
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777319008
Sonepar Artikelnummer
12083818399
Hersteller Artikelnummer
27926/SCHNITT
Hersteller Typ
27926/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
27926/SCHNITT
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.E = erhöhte Flexibilität
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Leiter-Oberfläche:
blank
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
12 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
48 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.187 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


