LAPP - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6+(2x1,5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0027962/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776105411
Sonepar Artikelnummer
12051190999
Hersteller Artikelnummer
0027962/SCHNITT
Hersteller Typ
0027962/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
0027962/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
126 mm
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hilfsleiter-Zahl:
2
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schirm:
Ja
Mit Schutzleiter:
Ja
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
16.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
126 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
67.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.486 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


