LAPP - ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G0,75+2x(2x0,34)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0025326/SCHNITT
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776250784
Sonepar Artikelnummer
12051228899
Hersteller Artikelnummer
0025326/SCHNITT
Hersteller Typ
0025326/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
0025326/SCHNITT
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Außendurchmesser ca.:
10.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
81.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
81.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.143 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


