LAPP - ÖLFLEX SERVO FD 796P 4G16+(2x1,5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25324/SCHNITT
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.E = erhöhte Flexibilität
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776250760
Sonepar Artikelnummer
12083769099
Hersteller Artikelnummer
25324/SCHNITT
Hersteller Typ
25324/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
25324/SCHNITT
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.E = erhöhte Flexibilität
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
6
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
22.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
165.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
165.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
88.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 90 °C
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.887 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


