LAPP - ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0036921/SCHNITT
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776481874
Sonepar Artikelnummer
12051229399
Hersteller Artikelnummer
0036921/SCHNITT
Hersteller Typ
0036921/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
0036921/SCHNITT
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
30 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
57 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
57 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 90 °C
Nennspannung U:
49.9 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.075 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


