Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX SERVO FD 798CP 6x2x0,25+2x0,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX SERVO FD 798CP 6x2x0,25+2x0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36916/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776481836

Sonepar Artikelnummer

12083891199

Hersteller Artikelnummer

36916/SCHNITT

Hersteller Typ

36916/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

36916/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

14

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

10.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

77.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

77.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

41.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Nennspannung U:

49.9 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.121 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Encoder / Resolver, In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Tachogenerator, Im Innen- und Außenbereich, Dünn, gewichts- und volumenoptimiert, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Passend zum Drehgeber-Programm namhafter Hersteller, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Feindrähtiger bzw. feinstdrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation: Polypropylen (PP), Adern (bzw. Aderpaare) in Lagen oder Bündel verseilt, Vliesbewicklung, Weitere Details: siehe Datenblatt, Mantel aus Polyurethan (PUR), grün (RAL 6018), UL AWM Style 20236, Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634, Kapazitätsarme Konstruktion, Flammwidrigkeit: UL/CSA: VW-1, FT1 IEC/EN: 60332-1-2, Halogenfreie Materialien, Ölbeständig, Abriebfest und kerbzäh,