LAPP - ÖLFLEX SOLAR V4A 1X4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0025960/Schnitt
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774467870
Sonepar Artikelnummer
12031620499
Hersteller Artikelnummer
0025960/Schnitt
Hersteller Typ
0025960/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
0025960/Schnitt
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
600 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 120 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.098 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


