LAPP - ÖLFLEX SOLAR XLR-CR11-1 1x6/6 BK/BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1023539/100
Zolltarifnummer - 85444999
Gewicht - 0.194 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
4044777155408
Sonepar Artikelnummer
12036421033
Hersteller Artikelnummer
1023539/100
Hersteller Typ
1023539/100
Hersteller Artikel Nr.:
1023539/100
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.194 kg
Aufmachung:
Ring 100 m
Das ÖLFLEX SOLAR XLR-CR11-1 1x6/6 BK/BK ist eine doppelt isolierte, elektronenstrahlvernetzte Solarleitung in geschrimter Ausführung, die die Anforderungen der OVE-Richtlinie R11-1, Ausgabe 2013-03-01 erfüllt. ÖLFLEX SOLAR XLR-CR11-1 1x6/6 BK/BK ist eine witterungs-, abrieb-, und UV-beständige Photovoltaikleitung. Diese halogenfreie, doppelt isoliertem geschirmte und vernetzte Solarleitung eignet sich für die ständige Verwendung im Freien zur Verbindung von geerdeten und nicht-geerdeten Photovoltaikanlagen. Sie kann sowohl zur Verkabelung von Solarmodulen untereinander, sowie zur Verbindung der einzelnen Modulreihen und des Wechselrichters verwendet werden. Die Leitung ist in Anlehnung an 2 Pfg 1169/08.2007 (PV1-F) Bauart.


