LAPP - ÖLFLEX SOLAR XLR-CR11-1 1x6/6 BK/BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1023539/500
Zolltarifnummer - 85444999
Gewicht - 0.194 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
4044777155415
Sonepar Artikelnummer
12040571216
Hersteller Artikelnummer
1023539/500
Hersteller Typ
1023539/500
Hersteller Artikel Nr.:
1023539/500
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.194 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m
ÖLFLEX SOLAR XLR-CR11-1 1x6/6 BK/BK Lapp. Spezialkabel für Solaranlagen mit UV-Beständigkeit.


