LAPP - ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X4 WH/BKRD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0023391/1000
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776632979
Sonepar Artikelnummer
12040569917
Hersteller Artikelnummer
0023391/1000
Hersteller Typ
0023391/1000
Hersteller Artikel Nr.:
0023391/1000
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Leiternennquerschnitt (AWG):
12 kcmil
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
20.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 100 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.063 kg
Aufmachung:
Trommel 1000 m


