Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X6 WH/BKRD

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X6 WH/BKRD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0023392/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Tragorgan - ohne

  • Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776632986

Sonepar Artikelnummer

12034860399

Hersteller Artikelnummer

0023392/SCHNITT

Hersteller Typ

0023392/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

0023392/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

AWG-Größe:

10

Leiternennquerschnitt (AWG):

10 kcmil

Ader-Zahl:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Torsionsschutz:

Nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

23.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 100 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.086 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

für die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter, Giebel- und Flachdach Photovoltaikanlagen, Photovoltaik- bzw. Solarparks, flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen, nicht geeignet für direkte Erdverlegung, Verlegung gemäß IEC 60364-5-52 bzw. HD 60364-5-59, exakte Mengenkontrolle bei Verlegung durch Metermarkierung auf dem Leitungsmantel, robust gegen mechanische Einwirkung, Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall, reduzierte Außendurchmesser ermöglichen raum- und gewichtseinsparende Verlegung, ein extrudierter Farbstreifen sorgt für Verpolungssicherheit bei der Installation, feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer, Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer, Aderfarbe: weiß, Außenmantelfarbe: schwarz bzw. schwarz mit rotem oder blauem Streifen, Witterungs-/UV beständig nach HD 605/A1, halogenfrei und flammwidrig, XLS-R = X-Linked Standard - Reduced Bewährte elektronenstrahlvernetzte Qualität, gute kerb- und Abriebfestigkeit, ozonbeständig nach EN 50396,