LAPP - ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X6 WH/BKRD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0023392/500
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776635017
Sonepar Artikelnummer
12040570116
Hersteller Artikelnummer
0023392/500
Hersteller Typ
0023392/500
Hersteller Artikel Nr.:
0023392/500
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
23.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 100 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.086 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


