LAPP - ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH/BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1023602/500
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Tragorgan - ohne
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777548286
Sonepar Artikelnummer
12041190216
Hersteller Artikelnummer
1023602/500
Hersteller Typ
1023602/500
Hersteller Artikel Nr.:
1023602/500
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
1000 kV
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
25.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.090 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


