LAPP - ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH/BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1023602/1000
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777548309
Sonepar Artikelnummer
12041190417
Hersteller Artikelnummer
1023602/1000
Hersteller Typ
1023602/1000
Hersteller Artikel Nr.:
1023602/1000
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
1000 V
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.090 kg
Aufmachung:
Trommel 1000 m


