LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70002624
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773302905
Sonepar Artikelnummer
120512427
Hersteller Artikelnummer
70002624
Hersteller Typ
70002624
Hersteller Artikel Nr.:
70002624
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mit Schutzleiter:
Nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
1500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
4500 mm
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.494 kg


