LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70002702
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mit Schutzleiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773299489
Sonepar Artikelnummer
120512429
Hersteller Artikelnummer
70002702
Hersteller Typ
70002702
Hersteller Artikel Nr.:
70002702
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mit Schutzleiter:
Ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
2000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
5000 mm
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.900 kg


