LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G0,75/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70002727
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Mit Schutzleiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773298215
Sonepar Artikelnummer
120512431
Hersteller Artikelnummer
70002727
Hersteller Typ
70002727
Hersteller Artikel Nr.:
70002727
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Mit Schutzleiter:
Ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
3000 mm
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.821 kg


