Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G0,75/500

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 7G0,75/500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70002726

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Mit Schutzleiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773298239

Sonepar Artikelnummer

120512430

Hersteller Artikelnummer

70002726

Hersteller Typ

70002726

Hersteller Artikel Nr.:

70002726

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Mit Schutzleiter:

Ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mantel-Farbe:

grau

Spirallänge (geschlossen):

500 mm

Spirallänge (ausgezogen):

1500 mm

Flammwidrig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 50 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.464 kg

Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen, Maschinenbau, Apparatebau, Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus Spezial-PVC P8/1, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Verwendung von Talkum, Ader in Anlehnung an VDE 0812/0285, Mantel in Anlehnung an VDE 0250/0285, Beständig gegen Mikroben, Hydrolyse und fast alle mineralischen Öle, Hohe chemische Beständigkeit bei Einwirkung von Benzolen, Benzin und anderen Stoffen gemäß Auswahltabelle T1 im Anhang, Abriebfest und kerbzäh,