LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220109
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773330120
Sonepar Artikelnummer
120512450
Hersteller Artikelnummer
73220109
Hersteller Typ
73220109
Hersteller Artikel Nr.:
73220109
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mit Schutzleiter:
Nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
gelb
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
3500 mm
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.387 kg


