LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/300 SHOCKPLG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220855
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773326307
Sonepar Artikelnummer
120843343
Hersteller Artikelnummer
73220855
Hersteller Typ
73220855
Hersteller Artikel Nr.:
73220855
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
0.3 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Spiralleitung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.301 kg


