Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/1000 SHOCKPLG

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/1000 SHOCKPLG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73220862

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mit Schutzleiter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773326055

Sonepar Artikelnummer

120843347

Hersteller Artikelnummer

73220862

Hersteller Typ

73220862

Hersteller Artikel Nr.:

73220862

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mit Schutzleiter:

Ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantel-Farbe:

gelb

Spirallänge (geschlossen):

1000 mm

Spirallänge (ausgezogen):

3500 mm

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-1-2

Außendurchmesser ca.:

8.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 50 °C

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.905 kg

Mobile elektrische Geräte und Apparate, Medizinische Geräte, Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Mantel ist unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus TPE, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, 2-poliger Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, umspritzt, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm mit angespritztem Schukowinkelstecker, 2. Ende 600 mm mit 30 mm Abmantelung, Andere Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Leitung: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P auf der Basis von ÖLFLEX® 540 P, Stecker: DIN VDE 620-1/Normblatt DIN 49441 R2, Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit des Außenmantels, Hohe Öl-, Kälte-, Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit des Mantels, Kälteflexibel bis -30°C, 16-A-Stecker mit Schutzart IP 20,