LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 4G0,75/1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71220118
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mit Schutzleiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773332148
Sonepar Artikelnummer
120512369
Hersteller Artikelnummer
71220118
Hersteller Typ
71220118
Hersteller Artikel Nr.:
71220118
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
Ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
gelb
Spirallänge (geschlossen):
1500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
5000 mm
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.902 kg


