LAPP - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220140
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Mit Schutzleiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773329018
Sonepar Artikelnummer
120270208
Hersteller Artikelnummer
73220140
Hersteller Typ
73220140
Hersteller Artikel Nr.:
73220140
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Mit Schutzleiter:
Ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantel-Farbe:
gelb
Spirallänge (geschlossen):
700 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
10.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.878 kg


