Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15315000/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777190805

Sonepar Artikelnummer

12084115499

Hersteller Artikelnummer

15315000/SCHNITT

Hersteller Typ

15315000/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

15315000/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Außendurchmesser ca.:

4.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

23 mm

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.038 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X0,5