Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 37X0,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 37X0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15320004/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 37

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 125 °C

  • Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777191239

Sonepar Artikelnummer

12084118999

Hersteller Artikelnummer

15320004/SCHNITT

Hersteller Typ

15320004/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

15320004/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

37

Max. zulässige Leitertemperatur:

125 °C

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45 .. 125 °C

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Adern verdrillt:

Ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

Nein

Schirm:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

12.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35 .. 105 °C

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

64.5 mm

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.333 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 37X0,5