Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X4 BK

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X4 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15331003/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantelmaterial - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777185412

Sonepar Artikelnummer

12084124999

Hersteller Artikelnummer

15331003/SCHNITT

Hersteller Typ

15331003/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

15331003/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Schichtenmantel:

Nein

LWL-Elemente:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Innere Leitschicht:

Nein

Äußere Leitschicht:

Nein

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Bleimantel:

Nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Leitfähige Beschichtung:

Nein

Schirm längswasserdicht:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Außendurchmesser ca.:

4.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

12.3 mm

Max. zulässige Leitertemperatur:

120 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45 .. 120 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.049 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist, Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Anschlusskästen und Stromversorgung, Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar, Gute chemische Beständigkeit, Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen, Erweiterter Temperaturbereich, Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall, Verzinnte Kupferlitze, feindrähtig, Isolation: Elektronenstrahlvernetztes Polymer-compound EI 109, Farbe: Schwarz bzw. grün-gelb, Auch in rot und blau erhältlich, EN 50264-3-1 Typ M, EN 45545-2 HL1, HL2, HL3, NF F 16-101 - Klassifizierung: C / F0 (Brandfortleitung / Rauch), Konform mit NFPA 130, Brandverhalten nach EN/IEC: - Halogenfrei nach EN 60754-1 - Keine korrosiven Gase nach EN 60754-2 - Kein Fluor nach EN 60684-2 - Keine toxischen Gase nach EN 50305 - Geringe Rauchdichte nach EN 61034-2 - Flammwidrig nach EN 60332-1-2 - Keine Brandfortleit, Chemische Eigenschaften: - Ölbeständig nach EN 50264-3-1 - Kraftstoffbeständig nach EN 50264-3-1 - Säurenbeständig nach EN 50264-3-1 - Laugenbeständig nach EN 50264-3-1 - Ozonbeständig nach EN 50264-3-1/ EN 50305), Brandverhalten nach NF: - Toxizität der Brandgase nach NF X 70-100 - Geringe Rauchdiche nach NF X 10-702 - Keine Brandfortleitung nach NF C 32-070, Kat. C1 und C2, Strombelastbarkeit nach EN 50355, Anhang A,