LAPP - ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15371002/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777192007
Sonepar Artikelnummer
12084145299
Hersteller Artikelnummer
15371002/SCHNITT
Hersteller Typ
15371002/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
15371002/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
1.8 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Schichtenmantel:
Nein
LWL-Elemente:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Innere Leitschicht:
Nein
Äußere Leitschicht:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitfähige Beschichtung:
Nein
Schirm längswasserdicht:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
20.7 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
120 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45 .. 120 °C
Nennspannung U:
3 kV
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.090 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


