LAPP - ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X1,0 WH/BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7027080/100
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774687438
Sonepar Artikelnummer
12106421133
Hersteller Artikelnummer
7027080/100
Hersteller Typ
7027080/100
Hersteller Artikel Nr.:
7027080/100
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
72 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 85 °C
Nennspannung U:
60 V
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.053 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


