LAPP - ÖLFLEX TRUCK 470 P 4X1,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7027083/SCHNITT
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773280647
Sonepar Artikelnummer
12106421599
Hersteller Artikelnummer
7027083/SCHNITT
Hersteller Typ
7027083/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
7027083/SCHNITT
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
81.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 85 °C
Nennspannung U:
60 V
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.081 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


