LAPP - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4160101/100
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiterdurchmesser - 0.7 mm
AWG-Größe - 22
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774695174
Sonepar Artikelnummer
12040886833
Hersteller Artikelnummer
4160101/100
Hersteller Typ
4160101/100
Hersteller Artikel Nr.:
4160101/100
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiterdurchmesser:
0.7 mm
AWG-Größe:
22
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Außendurchmesser ca.:
2.7 mm
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Nennspannung U:
750 V
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.010 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


