Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 WH

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4160205/100

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiterdurchmesser - 0.98 mm

  • AWG-Größe - 20

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774695525

Sonepar Artikelnummer

12040890533

Hersteller Artikelnummer

4160205/100

Hersteller Typ

4160205/100

Hersteller Artikel Nr.:

4160205/100

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiterdurchmesser:

0.98 mm

AWG-Größe:

20

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

weiß

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Außendurchmesser ca.:

2.9 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Nennspannung U:

750 V

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.014 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Interne Verdrahtung von Geräten, Schaltschrankverdrahtung, Field wiring, Factory wiring, Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich, Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands, Vereinfachte Lagerhaltung; Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion, Funktioniert mit "Aderendhülsen XL, isoliert", Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, Bauartzertifizierungen: H07V-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.I. Lapp GmbH: E63634), (UL) MTW (durch UL nach UL-Norm UL 1063, (UL) MTW file number der U.I. Lapp GmbH: E198296), CSA TEW (, Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm² oder AWG/kcmil-Nenngrößen ausgeführt. Der führende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16 , Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Flammwidrig nach UL VW1 / CSA FT1, Ölbeständig,