LAPP - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4160311/100
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Max. zulässige Leitertemperatur - 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774695884
Sonepar Artikelnummer
12040893933
Hersteller Artikelnummer
4160311/100
Hersteller Typ
4160311/100
Hersteller Artikel Nr.:
4160311/100
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Mantelmaterial:
ohne
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
18
Leiterdurchmesser:
1.13 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
grün
Mit Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Außendurchmesser ca.:
3.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
12.4 mm
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.016 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


