LAPP - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 BUWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4160826/100
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
AWG-Größe - 8
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774697031
Sonepar Artikelnummer
12043745833
Hersteller Artikelnummer
4160826/100
Hersteller Typ
4160826/100
Hersteller Artikel Nr.:
4160826/100
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
AWG-Größe:
8
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
sonstige
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Nennspannung U:
750 V
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.120 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


