Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 RD

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4161004/100

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774697604

Sonepar Artikelnummer

12052964433

Hersteller Artikelnummer

4161004/100

Hersteller Typ

4161004/100

Hersteller Artikel Nr.:

4161004/100

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Mantelmaterial:

ohne

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

Nein

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

10.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

51 mm

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.260 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Interne Verdrahtung von Geräten, Schaltschrankverdrahtung, Field wiring, Factory wiring, Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich, Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands, Vereinfachte Lagerhaltung; Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion, Funktioniert mit "Aderendhülsen XL, isoliert", Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, Bauartzertifizierungen: H07V-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.I. Lapp GmbH: E63634), (UL) MTW (durch UL nach UL-Norm UL 1063, (UL) MTW file number der U.I. Lapp GmbH: E198296), CSA TEW (, Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm² oder AWG/kcmil-Nenngrößen ausgeführt. Der führende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16 , Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Flammwidrig nach UL VW1 / CSA FT1, Ölbeständig,