Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - PCF ADER-ABISOLIERER 0,3 MM (K200/230)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - PCF ADER-ABISOLIERER 0,3 MM (K200/230)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29500711

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776704553

Sonepar Artikelnummer

120826454

Hersteller Artikelnummer

29500711

Hersteller Typ

29500711

Hersteller Artikel Nr.:

29500711

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.027 kg

Optimal abgestimmte Werkzeuge für das PCF Kabel- und Steckersortiment, Für die Bearbeitung von PCF Adern/Fasern, PCF Faserritzwerkzeug für Steckertypen: -FSMA -ST(BFOC) -HFBR4521 -SC,