LAPP - PCF FASERRITZWERKZEUG FSMA STECKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500712
Anwendung - mechanischer Spleiß
Bauart - Handgerät
Für Singlemode 125 µm - Nein
Für Multimode 125 µm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704591
Sonepar Artikelnummer
120826455
Hersteller Artikelnummer
29500712
Hersteller Typ
29500712
Hersteller Artikel Nr.:
29500712
Anwendung:
mechanischer Spleiß
Bauart:
Handgerät
Für Singlemode 125 µm:
Nein
Für Multimode 125 µm:
Nein
Für POF-Fasern 1000 µm:
Nein
Für PCF/HCS-Fasern 230 µm:
Ja
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.183 kg


