LAPP - PCF FASERRITZWERKZEUG SC STECKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500715
Anwendung - mechanischer Spleiß
Bauart - Handgerät
Für Singlemode 125 µm - Nein
Für Multimode 125 µm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777302208
Sonepar Artikelnummer
120826458
Hersteller Artikelnummer
29500715
Hersteller Typ
29500715
Hersteller Artikel Nr.:
29500715
Anwendung:
mechanischer Spleiß
Bauart:
Handgerät
Für Singlemode 125 µm:
Nein
Für Multimode 125 µm:
Nein
Für POF-Fasern 1000 µm:
Nein
Für PCF/HCS-Fasern 230 µm:
Ja
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.190 kg


