Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - PCF STECKER HFBR4521 BK SIMPLEX 2,2 /4ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - PCF STECKER HFBR4521 BK SIMPLEX 2,2 /4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29140799

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - PCF

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Anschlussart - crimpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520559

Sonepar Artikelnummer

120826357

Hersteller Artikelnummer

29140799

Hersteller Typ

29140799

Hersteller Artikel Nr.:

29140799

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

PCF

Steckverbindertyp:

sonstige

Anschlussart:

crimpen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Fabrik-Automation, Medizinische Geräte, Telekommunikations-Systeme, Kompatibel mit HP Versatile Link Stecker und Komponenten Serie, HFBR4521 Stecker für 2,2 mm PCF-Kabeldurchmesser als Crimp-Ausführung, HFBR4521 Stecker für 3,0 mm PCF-Kabeldurchmesser als Klemm-Ausführung, HFBR4521 Klemm-Stecker kompatibel mit Konfektionierungsset PCF Stecker HFBR4521,