Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - PCF STECKER HFBR4521 KLEMM 3,0 /50ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - PCF STECKER HFBR4521 KLEMM 3,0 /50ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29141798

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - PCF

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777083800

Sonepar Artikelnummer

120826361

Hersteller Artikelnummer

29141798

Hersteller Typ

29141798

Hersteller Artikel Nr.:

29141798

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

PCF

Steckverbindertyp:

sonstige

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

Fabrik-Automation, Medizinische Geräte, Telekommunikations-Systeme, Kompatibel mit HP Versatile Link Stecker und Komponenten Serie, HFBR4521 Stecker für 2,2 mm PCF-Kabeldurchmesser als Crimp-Ausführung, HFBR4521 Stecker für 3,0 mm PCF-Kabeldurchmesser als Klemm-Ausführung, HFBR4521 Klemm-Stecker kompatibel mit Konfektionierungsset PCF Stecker HFBR4521,