Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - PCF STECKER SC-RJ KLEMM 2,2

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - PCF STECKER SC-RJ KLEMM 2,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29165797

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - PCF

  • Steckverbindertyp - SC-RJ

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777302161

Sonepar Artikelnummer

120826380

Hersteller Artikelnummer

29165797

Hersteller Typ

29165797

Hersteller Artikel Nr.:

29165797

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

PCF

Steckverbindertyp:

SC-RJ

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.019 kg

Geeignet für die Feld-Montage, Wiederverwendbar, da lösbar, Einfache Konfektionierbarkeit, Stecker für Klemm- und Brech Konfektion (Clamp & Cleave), Verfügbar für unterschiedliche Kabel- durchmesser (2,2 mm und 3,0 mm), Steckerset beinhaltet zwei SC-Stecker, SC-RJ Gehäuse, zwei Knickschütze, Staubschutzkappen, Knickschutz-Farbe: schwarz und rot,